| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001802661 Herst.-Nr.: 2302040 EAN/GTIN: 4030913946795 |
| |
|
| | |
| Planam 2302040 Winterjacke Highline Arbeitskleidung schiefer/schwarz/rot Gr:XS Material Obergewebe100 % Polyester, PU-beschichtetWattierung100 % PolyesterFutter100 % PolyesterExtra hinterklebte Nähte 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss 2 Brusttaschen mit Patte Reflexbiesen am Brust-, Ärmel- und Rückenbereich verdeckter Frontreißverschluss am Kragen hinterlegt elastische Ärmelbündchen einrollbare Kapuze im Kragen Bundweitenverstellung mit Kordelzug Innentasche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2302040 | Werksnummer: | 2302040 | Profil: | XS | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | XS | Produktart: | Winterjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 31,76* | € 41,17* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 31,88* | € 41,21* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,16* | € 42,44* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 32,94* | € 42,71* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 34,02* | € 45,43* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|