| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001802668 Herst.-Nr.: 2302068 EAN/GTIN: 4030913946863 |
| |
|
| | |
| Planam 2302068 Winterjacke Highline Arbeitskleidung schiefer/schwarz/rot Gr:4XL Material Obergewebe100 % Polyester, PU-beschichtetWattierung100 % PolyesterFutter100 % PolyesterExtra hinterklebte Nähte 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss 2 Brusttaschen mit Patte Reflexbiesen am Brust-, Ärmel- und Rückenbereich verdeckter Frontreißverschluss am Kragen hinterlegt elastische Ärmelbündchen einrollbare Kapuze im Kragen Bundweitenverstellung mit Kordelzug Innentasche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2302068 | Werksnummer: | 2302068 | Profil: | 4XL | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Produktart: | Winterjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 35,06* | € 45,45* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 35,01* | € 45,49* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 35,26* | € 46,83* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 36,22* | € 47,13* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 37,64* | € 50,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|