| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001802662 Herst.-Nr.: 2302044 EAN/GTIN: 4030913946801 |
| |
|
| | |
| Planam 2302044 Winterjacke Highline Arbeitskleidung schiefer/schwarz/rot Gr:S Material Obergewebe100 % Polyester, PU-beschichtetWattierung100 % PolyesterFutter100 % PolyesterExtra hinterklebte Nähte 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss 2 Brusttaschen mit Patte Reflexbiesen am Brust-, Ärmel- und Rückenbereich verdeckter Frontreißverschluss am Kragen hinterlegt elastische Ärmelbündchen einrollbare Kapuze im Kragen Bundweitenverstellung mit Kordelzug Innentasche Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 2302044 | Werksnummer: | 2302044 | Profil: | S | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | S | Produktart: | Winterjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,48* | € 41,77* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,61* | € 41,81* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 32,16* | € 42,03* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,07* | € 42,24* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 34,08* | € 45,01* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|