| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2001802665 Herst.-Nr.: 2302056 EAN/GTIN: 4030913946832 |
| |
|
| | |
| Planam 2302056 Winterjacke Highline Arbeitskleidung schiefer/schwarz/rot Gr:XL Material Obergewebe100 % Polyester, PU-beschichtetWattierung100 % PolyesterFutter100 % PolyesterExtra hinterklebte Nähte 2 verdeckte Seitentaschen mit Reißverschluss 2 Brusttaschen mit Patte Reflexbiesen am Brust-, Ärmel- und Rückenbereich verdeckter Frontreißverschluss am Kragen hinterlegt elastische Ärmelbündchen einrollbare Kapuze im Kragen Bundweitenverstellung mit Kordelzug Innentasche Weitere Informationen: | | eClassID: | 40010501,00 | HerstellerNr: | 2302056 | Werksnummer: | 2302056 | Profil: | XL | Länge netto mm: | 430,00 | Breite netto mm: | 320,00 | Höhe netto mm: | 90,00 | Gewicht netto Kg: | 1,500000 | Gewicht brutto Kg: | 1,500000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | schwarz | Groesse: | XL | Produktart: | Winterjacke |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (15) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 32,55* | € 41,71* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 32,56* | € 41,75* | | | | | 9 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 31,91* | € 41,97* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 33,04* | € 42,18* | | | | Lager 1955 | | | | | | € 5,99* | ab € 34,22* | € 44,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|