Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NITRAS 5314 Handschuhe Gr.11 weiß Baumwoll-Trikot Kategorie I


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
NITRAS 5314 Handschuhe Gr.11 weiß Baumwoll-Trikot Kategorie I
NITRAS 5314 Handschuhe Gr.11 weiß Baumwoll-Trikot Kategorie I
NITRAS 5314 Handschuhe Gr.11 weiß Baumwoll-Trikot Kategorie I
Artikel-Nr.:
     1955B-2001830811
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     5314
EAN/GTIN:
     4059904034808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Handschuhe Gr.11 weiß PSA I NITRAS Kat. I · Material: Baumwolltrikot, gebleicht · mit Schichtel · Anwendung: Glasindustrie, Elektroindustrie, Werkstätten, Montagearbeiten, Transport, Unterzieh-Handschuhe auch im Wärme- und Kältebereich Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: mit Schichtel
Weitere Informationen:
eClassID:
40011201
HerstellerNr:
5314
Werksnummer:
4000371811
Länge netto mm:
230,00
Breite netto mm:
85,00
Höhe netto mm:
6,00
Gewicht netto Kg:
0,023000
Gewicht brutto Kg:
0,023000
Ursprungsland:
PK
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß
Groesse:
Größe 11 weiß
Produktart:
Handschuhe
Ausfuehrung:
PSA-Kategorie I
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
600
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,36*
2 Tage
1104
192
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,301*
€ 0,3916*
Lager 1955
1104
12
pro Paar
€ 5,99*
ab € 0,29*
€ 0,48*
2 Tage
1104
12
pro Paar
€ 6,95*
ab € 0,30*
€ 0,50*
7 Tage
516
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,29*
€ 0,50*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,48*
€ 0,57
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,40*
€ 0,48
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,38*
€ 0,45
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,34*
€ 0,40
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,33*
€ 0,39
pro Paar
ab 2500000 Paar
€ 0,29*
€ 0,35
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 5,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6230T-10
ab € 0,69*
Ähnlich
Nitras
6230T-11
ab € 0,67*
Ähnlich
Nitras
6230T-8
ab € 0,67*
Ähnlich
Nitras
6230T-9
ab € 0,67*
Ähnlich
Nitras
5310-7
ab € 0,27*
Ähnlich
Nitras
5311-8
ab € 0,27*
Ähnlich
Nitras
5312-9
ab € 0,27*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
5313
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.