Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschuhe Gr.11 weiß PSA I NITRAS


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     5766-4000371811
Hersteller:
     Nitras
Herst.-Nr.:
     5314
EAN/GTIN:
     4059904034808
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Allergikerhandschuh
Baumwollhandschuh
Baumwollhandschuhe
Neurodermitis Handschuh
Kat. I · Material: Baumwolltrikot, gebleicht · mit Schichtel · Anwendung: Glasindustrie, Elektroindustrie, Werkstätten, Montagearbeiten, Transport, Unterzieh-Handschuhe auch im Wärme- und Kältebereich · Weitere technische Eigenschaften Ausführung: mit Schichtel
Weitere Informationen:
Marke:
NITRAS
Länge:
260 mm
Größe:
11
PSA-Kategorie:
I
Material:
Baumwoll-Trikot
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
600
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,36*
2 Tage
1584
192
pro Paar
Frei Haus
ab € 0,301*
€ 0,4016*
2 Tage
1584
12
pro Paar
€ 6,95*
ab € 0,30*
€ 0,51*
Lager 5766
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 5,50*
ab € 0,29*
€ 0,51*
2 Tage
1016
12
pro Paar
€ 5,59*
ab € 0,31*
€ 0,53*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 5766
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Paar
€ 0,51*
€ 0,61
pro Paar
ab 24 Paar
€ 0,50*
€ 0,60
pro Paar
ab 50 Paar
€ 0,40*
€ 0,48
pro Paar
ab 100 Paar
€ 0,39*
€ 0,46
pro Paar
ab 500 Paar
€ 0,35*
€ 0,42
pro Paar
ab 1000 Paar
€ 0,34*
€ 0,40
pro Paar
ab 100000 Paar
€ 0,29*
€ 0,35
pro Paar
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Paar
Mindestbestellmenge: 12 Paar ( entspricht € 6,12* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5766
Versand: Lager 5766
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 400,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5766
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Nitras
6230T-10
ab € 0,66*
Ähnlich
Nitras
6230T-11
ab € 0,66*
Ähnlich
Nitras
6230T-8
ab € 0,66*
Ähnlich
Nitras
6230T-9
ab € 0,66*
Ähnlich
Nitras
5310-7
ab € 0,27*
Ähnlich
Nitras
5311-8
ab € 0,27*
Ähnlich
Nitras
5312-9
ab € 0,27*
Ähnlich
AS Arbeitsschutz
5313
ab € 0,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.