Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Soennecken Boardmarker 3123 1,5-4mm Rundspitze schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Soennecken Boardmarker 3123 1,5-4mm Rundspitze schwarz
Soennecken Boardmarker 3123 1,5-4mm Rundspitze schwarz
Soennecken Boardmarker 3123 1,5-4mm Rundspitze schwarz
Artikel-Nr.:
     1955B-2018742954
Hersteller:
     Soennecken
Herst.-Nr.:
     3123
EAN/GTIN:
     4003630143020
Suchbegriffe:
Flipchart-Marker
Flipchartmarker
Flipchartmarkierstift
Papiermarker
Soennecken Boardmarker 3123 1,5-4mm Rundspitze schwarz Zum Schreiben und Markieren auf Whiteboards. Trocken und rückstandsfrei abwischbar von Whiteboards oder auch Flächen wie Glas · Porzellan oder Emaille.
Weitere Informationen:
eClassID:
24241604
HerstellerNr:
3123
Werksnummer:
9199111876
Länge netto mm:
139,00
Breite netto mm:
21,00
Höhe netto mm:
17,00
Gewicht netto Kg:
0,019000
Gewicht brutto Kg:
0,019000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
schwarz
Groesse:
Strichstärke: 1,5-4 mm
Produktart:
Whiteboardmarker
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
1035
1
€ 5,95*
ab € 0,40*
€ 0,78*
4 Tage
1102
50
Frei Haus
ab € 0,57*
€ 0,97*
Lager 1955
1101
1
€ 5,99*
ab € 0,51*
€ 1,01*
5 Tage
1102
1
€ 6,95*
ab € 0,61*
€ 1,15*
8 Tage
105
10
€ 7,90*
ab € 1,40*
€ 2,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,99*
€ 1,18
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,62*
€ 0,74
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schneider
129001
ab € 0,69*
Ähnlich
edding
4-250001
ab € 1,27*
Ähnlich
edding
4-360001
ab € 0,68*
Ähnlich
edding
4-363001
ab € 0,75*
Ähnlich
Legamaster
7-110501
ab € 1,11*
Ähnlich
Staedtler
341-9
ab € 0,83*
Ähnlich
Staedtler
351-9
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.