| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 1955B-2018888033 Herst.-Nr.: 433-111-061 EAN/GTIN: 4250025117313 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vortex BW-Pumpe BLUEONE BWO 155 V ERT mit elektronischem Regelthermostat mit Kugelmotor, V-Gehäuse, R 1 1/4" Außengewinde mit Schraub-/Lötfittings 1/2" außen/Ø 15 innen, max. Förderhöhe 1,3 mWS, max. Fördermenge 950 l/h, 115-230 V/50-60 Hz, Leistungsaufnahme 2,5-9 W, IP 44, TF 95, Drehzahlbereich 2000-3000 1/min., inkl. Isolie Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | eClassID: | 36080201601 | HerstellerNr: | 433-111-061 | Werksnummer: | 7000536003 | Länge netto mm: | 200,00 | Breite netto mm: | 130,00 | Höhe netto mm: | 100,00 | Gewicht netto Kg: | 1,480000 | Gewicht brutto Kg: | 1,480000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Produktart: | Brauchwasserpumpe |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 198,22* | € 240,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 202,01* | € 244,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 1955 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 197,60* | € 247,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 10 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 205,60* | € 248,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 201,41* | € 250,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 1955 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | ![](/p.gif) | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|