| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 9557-HWP213597 Herst.-Nr.: 433-111-061 EAN/GTIN: 4250025117313 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Vortex BW-Pumpe BLUEONE BWO 155 V ERT m elektron Regelthermostat 433-111-061 mit Kugelmotor, V-Gehäuse, R 1 1/4? Außengewinde mit Schraub-/Lötfittings 1/2? außen/Ø 15 innen, max. Förderhöhe 1,3 mWS, max. Fördermenge 950 l/h, 115-230 V/50-60 Hz, Leistungsaufnahme 2,5-9 W, IP 44, TF 95, Drehzahlbereich 2000-3000 1/min., inkl. Isolierschale, mit integriertem Kugelabsperrhahn und Rückschlagventil, Dauerlauf- und Dauerstopp-Funktion Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versandklasse: | P |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Brauchwasserpumpe |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (9) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 22 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 198,22* | € 240,12* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 202,01* | € 244,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 6 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,99* | ab € 197,60* | € 247,19* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | 9557_lager | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 205,60* | € 248,97* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 18 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,99* | ab € 201,41* | € 250,40* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: 9557_lager | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: 9557_lager | ![](/p.gif) | Versand: 9557_lager | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,90* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: 9557_lager | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | pauschal € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|