Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OVENTROP 1016876 OV Klemmringverschraubung Ofix K 2-fach, für AG 3/4Zoll Euroko


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OVENTROP 1016876 OV Klemmringverschraubung Ofix K 2-fach, für AG 3/4Zoll Euroko
OVENTROP 1016876 OV Klemmringverschraubung Ofix K 2-fach, für AG 3/4Zoll Euroko
OVENTROP 1016876 OV Klemmringverschraubung Ofix K 2-fach, für AG 3/4Zoll Euroko
Artikel-Nr.:
     1955B-2018890326
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1016876
EAN/GTIN:
     4026755117769
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Klemm Verschraubung
Klemmverschraubung
Klemmringverschraubung Wasser
OV Klemmringverschraubung Ofix K 2-fach, für AG 3/4Zoll Eurokonus 17x2,0mm für Kunststoffrohr · Überwurfmutter vernickelt · für Anschluss der Multiflex und Tauchrohrventil an Rohrleitung · metallisch dichtend plus O-Ring Weitere technische Eigenschaften: · Geeignet für Wanddicke: 2mm · Material Klemmring: Messing · Mit Stützrohr
Weitere Informationen:
eClassID:
33060027076
HerstellerNr:
1016876
Werksnummer:
7000520234
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
30,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,150000
Gewicht brutto Kg:
0,150000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
OV Klemmringverschraubung Ofix K
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,09*
€ 8,77*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 6,40*
€ 8,93*
25 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 9,04*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,55*
€ 9,13*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,25*
€ 10,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,77*
€ 10,44
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,44*
€ 10,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,93*
€ 9,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,76*
€ 9,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,56*
€ 9,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,09*
€ 7,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.