Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OV Klemmringverschraubung Ofix K 2-fach, für AG 3/4Zoll Eurokonus 17x2,0mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Detailbild
Detailbild
Detailbild
Artikel-Nr.:
     2478B-177000520234
Hersteller:
     Oventrop
Herst.-Nr.:
     1016876
EAN/GTIN:
     4026755117769
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anschlussverschraubung
Klemm Verschraubung
Klemmverschraubung
Klemmringverschraubung Wasser
für Kunststoffrohr · Überwurfmutter vernickelt · für Anschluss der Multiflex und Tauchrohrventil an Rohrleitung · metallisch dichtend plus O-RingWeitere technische Eigenschaften:· Geeignet für Wanddicke 2mm· Material Klemmring Messing· Mit Stützrohr Ja· Rohraußendurchmesser 17mm· Werkstoff der Überwurfmutter Messing· Werkstoffgüte sonstige
Weitere Informationen:
Anschluss 2:
Eurokonus
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 6,09*
€ 8,77*
9 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 6,40*
€ 8,93*
Lager 2478
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 6,55*
€ 9,04*
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,95*
ab € 6,55*
€ 9,13*
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,25*
€ 10,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 9,04*
€ 10,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,53*
€ 10,15
pro Stück
ab 30 Stück
€ 7,87*
€ 9,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,55*
€ 7,79
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 90,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.