Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 38545000 Grohe Bidet-Element RAPID SL Schallschutz, 1 m BH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 38545000 Grohe Bidet-Element RAPID SL Schallschutz, 1 m BH
GROHE 38545000 Grohe Bidet-Element RAPID SL Schallschutz, 1 m BH
GROHE 38545000 Grohe Bidet-Element RAPID SL Schallschutz, 1 m BH
Artikel-Nr.:
     1955B-2018892187
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     38545000
EAN/GTIN:
     4005176291272
Suchbegriffe:
Bidet-Element
Bidet-Montageelement
Bidet-Vorwandblock
Bidet-Vorwandelement
Grohe Bidet-Element RAPID SL Schallschutz, 1 m BH für Vorwand- oder Ständerwandmontage, Stahlrahmen komplett vormontiert, höhenverstellbare Objekt- und Armaturenanschlüsse, mit Schnellverstellung und Höhensicherung, Befestigungsmaterial, Bidet-Haltebolzen, HT-Ablaufbogen Ø 50 mm, Dichtung Ø 32 mm, 2 scha
Weitere Informationen:
eClassID:
211325010
HerstellerNr:
38545000
Werksnummer:
6000502837
Länge netto mm:
990,00
Breite netto mm:
520,00
Höhe netto mm:
160,00
Gewicht netto Kg:
12,000000
Gewicht brutto Kg:
12,000000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Bidet-Element
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 205,65*
€ 250,06*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 207,52*
€ 251,32*
26 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 214,86*
€ 260,65*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 213,57*
€ 261,62*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 232,09*
€ 289,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,39*
€ 344,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 278,91*
€ 331,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,71*
€ 316,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 259,42*
€ 308,71
pro Stück
ab 500 Stück
€ 232,09*
€ 276,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
24027AL3
ab € 454,25*
Ähnlich
Grohe
24027003
ab € 349,49*
Ähnlich
Grohe
24027DC3
ab € 397,51*
Ähnlich
Grohe
38581001
ab € 262,86*
Ähnlich
Grohe
24210000
ab € 47,61*
Ähnlich
Grohe
38543000
ab € 199,98*
Ähnlich
Grohe
38553001
ab € 164,81*
Ähnlich
Grohe
37578001
ab € 99,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.