Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 06574000 Grohe Mousseur 06574 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 06574000 Grohe Mousseur 06574 chrom
GROHE 06574000 Grohe Mousseur 06574 chrom
GROHE 06574000 Grohe Mousseur 06574 chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2018902836
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     6574000
EAN/GTIN:
     4005176250545
Grohe Mousseur 06574 chrom Mousseur Innengewinde Durchflussklasse A M 22 x 1 13,5 - 15,0 l/min bei 3 bar inklusive Metall-Anschlussnippel zum besseren Austausch Innengewinde Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Innengewinde (metrisch) · Antikalksystem: Nein · Anzahl der S
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
6574000
Werksnummer:
6000501577
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mousseur
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,98*
€ 11,58*
1
€ 5,95*
ab € 8,27*
€ 11,73*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 8,43*
€ 11,96*
Lager 1955
1
1
€ 5,99*
ab € 9,93*
€ 14,41*
13 Tage
unbekannt
1
€ 5,90*
ab € 10,58*
€ 14,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,97*
€ 16,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,96*
€ 15,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,60*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,06*
€ 14,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
48075000
ab € 6,01*
Ähnlich
Grohe
48072000
ab € 6,46*
Ähnlich
Grohe
48158000
ab € 7,23*
Ähnlich
Grohe
48194000
ab € 25,43*
Ähnlich
Grohe
36133000
ab € 11,85*
Ähnlich
Grohe
13220000
ab € 19,37*
Ähnlich
Grohe
13926000
ab € 9,28*
Ähnlich
Grohe
42832000
ab € 10,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.