Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL 034250699 SCHELL Auslaufventil m Hebelgriff 270Grad auf/zu chrom DN 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 034250699 SCHELL Auslaufventil m Hebelgriff 270Grad auf/zu chrom DN 15
SCHELL 034250699 SCHELL Auslaufventil m Hebelgriff 270Grad auf/zu chrom DN 15
SCHELL 034250699 SCHELL Auslaufventil m Hebelgriff 270Grad auf/zu chrom DN 15
Artikel-Nr.:
     1955B-2018908058
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     34250699
EAN/GTIN:
     4021163102529
Suchbegriffe:
Ablassventil
Ablaßhahn
Auslaufarmatur
Auslaufhahn
SCHELL Auslaufventil m Hebelgriff 270Grad auf/zu chrom DN 15 aus Messing konform TrinkwV Weitere technische Eigenschaften: · Anschlussmaß Zufuhr: 1/2Zoll · Ausführung: mechanisch · Ausführung Ablauf: fest · Bedienung: Hand · Mit Auslauf: Ja · Mit Belüfter: Nein · Mit Griff: Ja · Montageart: Wand · Mundstück Wasserh
Weitere Informationen:
eClassID:
201620045
HerstellerNr:
34250699
Werksnummer:
6000575367
Länge netto mm:
145,00
Breite netto mm:
100,00
Höhe netto mm:
30,00
Gewicht netto Kg:
0,280000
Gewicht brutto Kg:
0,280000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
chrom
Produktart:
Auslaufventil
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 47,98*
€ 62,37*
13 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 47,63*
€ 63,58*
1
€ 5,95*
ab € 49,08*
€ 64,16*
Lager 1955
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 54,60*
€ 64,47*
24 Tage
unbekannt
10
Frei Haus
ab € 56,92*
€ 65,52*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 64,47*
€ 76,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 61,32*
€ 72,97
pro Stück
ab 50 Stück
€ 60,41*
€ 71,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 54,60*
€ 64,97
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 644,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
034050699
ab € 5,55*
Ähnlich
Schell
034050399
ab € 5,06*
Ähnlich
Schell
034170699
ab € 8,70*
Ähnlich
Schell
034170399
ab € 8,48*
Ähnlich
Schell
034410699
ab € 35,61*
Ähnlich
Schell
034410399
ab € 64,434*
Ähnlich
Schell
033510699
ab € 15,77*
Ähnlich
Schell
034230699
ab € 20,56*
Ähnlich
Schell
034230399
ab € 40,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.