Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI 88011 Kludi Unterputz-Körper FLEXX.BOXX DN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KLUDI 88011 Kludi Unterputz-Körper FLEXX.BOXX DN 20
KLUDI 88011 Kludi Unterputz-Körper FLEXX.BOXX DN 20
KLUDI 88011 Kludi Unterputz-Körper FLEXX.BOXX DN 20
Artikel-Nr.:
     1955B-2018934807
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     88011
EAN/GTIN:
     4021344067272
Suchbegriffe:
Wasserhahn-Ersatzteil
Wasserhahnersatzteil
wasserhahn ersatzteil
Kludi Unterputz-Körper FLEXX.BOXX DN 20 Unterputz-Rohbauset · ohne Feinbau-Set · ohne Funktionseinheit · Wandeinbau · mit 1-teiligem Elastomere-Mantel · Rohbau-Schutzkappe · zusätzliche Dichtmanschette · Spülanschluss-Set · aus entzinkungsbeständigem Messing Weitere technische Eigenschaften: ·
Weitere Informationen:
eClassID:
11070014701
HerstellerNr:
88011
Werksnummer:
6000672289
Länge netto mm:
155,00
Breite netto mm:
155,00
Höhe netto mm:
195,00
Gewicht netto Kg:
1,610000
Gewicht brutto Kg:
1,610000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Unterputz-Einheitskörper
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 41,71*
€ 54,34*
1 Tag
28
1
€ 5,59*
ab € 41,89*
€ 54,75*
Lager 1955
44
1
€ 5,99*
ab € 41,22*
€ 55,38*
1 Tag
44
1
€ 5,45*
ab € 45,85*
€ 59,65*
1 Tag
44
2
Frei Haus
ab € 45,88*
€ 61,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,38*
€ 65,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 53,47*
€ 63,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,70*
€ 59,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,79*
€ 58,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,70*
€ 55,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
88088
ab € 191,46*
Ähnlich
Kludi
33434
ab € 38,66*
Ähnlich
Kludi
38625
ab € 78,91*
Ähnlich
Kludi
38002
ab € 198,50*
Ähnlich
Kludi
38004
ab € 180,06*
Ähnlich
Kludi
38003
ab € 195,83*
Ähnlich
Kludi
38001
ab € 202,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.