Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi UP-Einheitskörper FLEXX. BOXX DN 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     2478B-176000672289
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     88011
EAN/GTIN:
     4021344067272
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasserhahn-Ersatzteil
Wasserhahnersatzteil
wasserhahn ersatzteil
Unterputz-Rohbauset · ohne Feinbauset · ohne Funktionseinheit · Wandeinbau · mit 1-teiligem Elastomere-Mantel · Rohbau-Schutzkappe · zusätzlicher Dichtmanschette · Spülanschlussset · aus entzinkungsbeständigem MessingWeitere technische Eigenschaften:· Anschluss Vorlauf Innengewinde· Anschlussmaß Zufuhr 3/4 Zoll· Anzahl der ausgehenden Anschlüsse 3· Einbautiefe 80mm· Geeignet für Badewannen (Einbau in die W Ja· Geeignet für Duschen Ja· Kennzeichen UBA-Anforderung Ja· Kennzeichen UBA-Positivliste Ja· Mit Befestigungsvorrichtung für Wandinst Ja
Weitere Informationen:
Armaturenart:
Einbaukörper
Weitere Suchbegriffe: 011070014701, Einbaukörper
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
35
1
€ 4,95*
ab € 41,71*
€ 54,34*
1 Tag
28
1
€ 5,59*
ab € 41,89*
€ 54,75*
5 Tage
44
1
€ 5,99*
ab € 41,22*
€ 55,38*
1 Tag
44
1
€ 5,45*
ab € 45,85*
€ 59,65*
Lager 2478
44
2
Frei Haus
ab € 45,88*
€ 61,55*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 61,55*
€ 73,24
pro Stück
ab 3 Stück
€ 58,32*
€ 69,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 9 Stück
€ 55,21*
€ 65,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,00*
€ 64,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
ab 30 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,88*
€ 54,60
pro Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 123,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
88088
ab € 191,46*
Ähnlich
Kludi
33434
ab € 38,66*
Ähnlich
Kludi
38625
ab € 78,91*
Ähnlich
Kludi
38002
ab € 198,50*
Ähnlich
Kludi
38004
ab € 180,06*
Ähnlich
Kludi
38003
ab € 195,83*
Ähnlich
Kludi
38001
ab € 202,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.