Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 13943000 Grohe Mousseur chrom 13943, 5 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 13943000 Grohe Mousseur chrom 13943, 5 l/min
GROHE 13943000 Grohe Mousseur chrom 13943, 5 l/min
GROHE 13943000 Grohe Mousseur chrom 13943, 5 l/min
Artikel-Nr.:
     1955B-2018937191
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13943000
EAN/GTIN:
     4005176831584
Grohe Mousseur chrom 13943, 5 l/min Mousseur Außengewinde M 16,5 x 1 Durchflussklasse PCA 5,0 l/min integriert inklusive Demontageschlüssel Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde (metrisch) · Antikalksystem: Nein · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Durchflussbegrenzer
Weitere Informationen:
eClassID:
11932564101
HerstellerNr:
13943000
Werksnummer:
6000515134
Länge netto mm:
102,00
Breite netto mm:
52,00
Höhe netto mm:
27,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mousseur
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 9,96*
€ 14,33*
10 Tage
1
1
€ 4,00*
ab € 10,26*
€ 14,40*
1
€ 5,95*
ab € 10,47*
€ 14,69*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,62*
€ 18,15*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 13,09*
€ 18,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,15*
€ 21,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,38*
€ 20,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,25*
€ 19,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,72*
€ 18,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,94*
€ 17,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,62*
€ 15,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
7757000
ab € 4,66*
Ähnlich
Grohe
13967000
ab € 6,41*
Ähnlich
Grohe
64186000
ab € 5,41*
Ähnlich
Grohe
13993000
ab € 3,56*
Ähnlich
Grohe
64374000
ab € 17,58*
Ähnlich
Grohe
13941000
ab € 3,88*
Ähnlich
Grohe
46680000
ab € 13,75*
Ähnlich
Grohe
13263000
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.