Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Grohe Mousseur chrom 13943, 5 l/min


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1699459
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     13943000
EAN/GTIN:
     4005176831584
Suchbegriffe:
Luftsprudler
Mischdüse
Perlator
Strahlregler
Mousseur Außengewinde M 16,5 x 1 Durchflussklasse PCA 5,0 l/min integriert inklusive Demontageschlüssel Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Außengewinde (metrisch) · Antikalksystem: Nein · Anzahl der Strahlmöglichkeiten: 1 · Durchflussbegrenzer: Nein · Durchlassfähigkeit: 5l/min · Nenndurchmesser: sonstige · Verstellbar: Nein
Weitere Informationen:
Marke:
GROHE
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: mischdüse, 011932564101, Mousseur
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 10,07*
€ 14,53*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 10,26*
€ 14,60*
1
€ 5,95*
ab € 10,55*
€ 15,00*
24 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 12,63*
€ 18,47*
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,49*
ab € 13,44*
€ 19,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,99*
€ 23,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,11*
€ 22,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,21*
€ 20,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
7757000
ab € 4,73*
Ähnlich
Grohe
13967000
ab € 6,46*
Ähnlich
Grohe
64186000
ab € 5,47*
Ähnlich
Grohe
13993000
ab € 3,59*
Ähnlich
Grohe
64374000
ab € 17,66*
Ähnlich
Grohe
13941000
ab € 3,94*
Ähnlich
Grohe
46680000
ab € 13,73*
Ähnlich
Grohe
13263000
ab € 5,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.