Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHELL 016570699 Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-AH-T Thermostat mit Desinfe


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHELL 016570699 Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-AH-T Thermostat mit Desinfe
SCHELL 016570699 Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-AH-T Thermostat mit Desinfe
SCHELL 016570699 Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-AH-T Thermostat mit Desinfe
SCHELL 016570699 Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-AH-T Thermostat mit Desinfe
Artikel-Nr.:
     1955B-2018940467
Hersteller:
     Schell
Herst.-Nr.:
     16570699
EAN/GTIN:
     4021163159257
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Schell Vorwand-WT-Armatur VITUS VW-AH-T Thermostat mit Desinfektion chrom 210mm Klinik-Armhebel · mit arretierbarem · schwenkbarem Guss-Auslauf · Lieferumfang: Linear Auf-Zu keramisches Oberteil · Thermostatkartusche nach EN 1111 mit entriegelbarer/arretierbarer Temperatursperre 38 °C und Sicherheitsverriegelung bei Kaltwasserausfall
Weitere Informationen:
eClassID:
11083004601
HerstellerNr:
16570699
Werksnummer:
6000576395
Länge netto mm:
330,00
Breite netto mm:
260,00
Höhe netto mm:
230,00
Gewicht netto Kg:
5,177000
Gewicht brutto Kg:
5,177000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
VW-Waschtischarmatur
Ausfuehrung:
Thermostat mit Desinfektion 190mm
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 623,61*
€ 732,90*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 669,50*
€ 760,42*
Lager 1955
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 655,99*
€ 767,43*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 691,15*
€ 788,77*
€ 5,95*
ab € 692,53*
€ 789,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 767,43*
€ 913,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,31*
€ 883,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 704,53*
€ 838,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,22*
€ 820,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 655,99*
€ 780,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Schell
016360699
ab € 536,18*
Ähnlich
Schell
016460699
ab € 584,56*
Ähnlich
Schell
016560699
ab € 535,62*
Ähnlich
Schell
016640699
ab € 542,67*
Ähnlich
Schell
016960699
ab € 587,76*
Ähnlich
Schell
016650699
ab € 634,67*
Ähnlich
Schell
016970699
ab € 713,55*
Ähnlich
Schell
016270699
ab € 601,97*
Ähnlich
Schell
016370699
ab € 608,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.