| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2018954863 Herst.-Nr.: 65808000 EAN/GTIN: 4005176860065 |
| |
|
| | |
| Grohe Ablaufventil 1 1/4Zoll chr für Waschtisch ohne Überlauf · herausnehmbarer Stopfen · nicht verschließbar · Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Auslass: Außengewinde Gas zylindrisch BSPP (ISO 228-1) · Farbe des Oberteils: Chrom · Geeignet für Bide Weitere Informationen: | | eClassID: | 22360301 | HerstellerNr: | 65808000 | Werksnummer: | 6000516403 | Länge netto mm: | 85,00 | Breite netto mm: | 85,00 | Höhe netto mm: | 105,00 | Gewicht netto Kg: | 0,370000 | Gewicht brutto Kg: | 0,370000 | Ursprungsland: | DE | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | Blau | Produktart: | Ablaufventil |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 34,25* | € 45,64* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | € 4,00* | ab € 34,60* | € 45,85* | | | | | 16 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 34,28* | € 46,07* | | | | Lager 1955 | | | | 1 | | € 5,99* | ab € 38,42* | € 52,05* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 39,82* | € 52,30* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|