Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL STANDARD A6337AA IDS Einhebel-Brausearmatur TONIC II AP chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
IDEAL STANDARD A6337AA IDS Einhebel-Brausearmatur TONIC II AP chrom
IDEAL STANDARD A6337AA IDS Einhebel-Brausearmatur TONIC II AP chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2019087699
Hersteller:
     Ideal Standard
Herst.-Nr.:
     A6337AA
EAN/GTIN:
     4015413335058
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
IDS Einhebel-Brausearmatur TONIC II AP chrom DN 15 · Rückflussverhinderer · DVGW-eigensicher · Ausladung 70 mm · S-Anschlüsse verdeckt und geräuschgedämpft (verstellbar von 137-163 mm) · direkte Wandanbindung · Bedienungshebel aus Metall · mit Rot/Blau-Markierung auf dem Hebel Weitere technische Eig
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
A6337AA
Werksnummer:
6000538142
Länge netto mm:
365,00
Breite netto mm:
220,00
Höhe netto mm:
195,00
Gewicht netto Kg:
3,030000
Gewicht brutto Kg:
3,030000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Einhebel-Brausearmatur
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 210,18*
€ 252,32*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 211,59*
€ 253,54*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 208,05*
€ 256,39*
16 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 215,95*
€ 258,37*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 216,42*
€ 259,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 256,39*
€ 305,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 246,58*
€ 293,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 232,88*
€ 277,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 228,89*
€ 272,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,05*
€ 247,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ideal Standard
A4269AA
ab € 195,68*
Ähnlich
Ideal Standard
A4719AA
ab € 173,68*
Ähnlich
Ideal Standard
B9493AA
ab € 138,47*
Ähnlich
Ideal Standard
A5666AA
ab € 114,16*
Ähnlich
Ideal Standard
A5663AA
ab € 133,14*
Ähnlich
Ideal Standard
A6339AA
ab € 182,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.