Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KLUDI 388310576 Kludi Brause-Einhandmischer BOZZ DN 15 chrom chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
KLUDI 388310576 Kludi Brause-Einhandmischer BOZZ DN 15 chrom chrom
KLUDI 388310576 Kludi Brause-Einhandmischer BOZZ DN 15 chrom chrom
KLUDI 388310576 Kludi Brause-Einhandmischer BOZZ DN 15 chrom chrom
Artikel-Nr.:
     1955B-2019087805
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     388310576
EAN/GTIN:
     4021344044822
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
Kludi Brause-Einhandmischer BOZZ DN 15 chrom geschlossener Hebel · Wandmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar · eigensicher gegen Rückfließen · Brauseabgang G 1/2" · S-Anschlüsse G 1/2" x G 3/4" Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf:
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
388310576
Werksnummer:
6000641119
Länge netto mm:
260,00
Breite netto mm:
150,00
Höhe netto mm:
105,00
Gewicht netto Kg:
1,540000
Gewicht brutto Kg:
1,540000
Ursprungsland:
AT
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Brause-Einhandmischer
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,58*
€ 117,04*
4 Tage
2
€ 4,00*
ab € 94,18*
€ 117,58*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 94,91*
€ 117,86*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,26*
€ 118,36*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 93,59*
€ 119,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,49*
€ 142,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 114,51*
€ 136,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 107,21*
€ 127,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,48*
€ 125,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,59*
€ 111,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
378410565
ab € 69,89*
Ähnlich
Kludi
378419165
ab € 105,47*
Ähnlich
Kludi
386550576
ab € 106,17*
Ähnlich
Kludi
416550575
ab € 186,96*
Ähnlich
Kludi
526559175
ab € 185,70*
Ähnlich
Kludi
527100575
ab € 200,98*
Ähnlich
Kludi
527109175
ab € 232,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.