Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kludi Brause-Einhandmischer BOZZ DN 15 chrom


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Technische Zeichnung
Artikel-Nr.:
     4757-1708228
Hersteller:
     Kludi
Herst.-Nr.:
     388310576
EAN/GTIN:
     4021344044822
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Brause Einhandmischer
Brause-Einhebelmischer
Brausebatterie
Brausethermostat
geschlossener Hebel · Wandmontage · Keramik-Kartusche mit Heißwasserbegrenzung · Durchflussmenge 28 l/min bei 3 bar · eigensicher gegen Rückfließen · Brauseabgang G 1/2″ · S-Anschlüsse G 1/2″ x G 3/4″ Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss Vorlauf: Innengewinde · Anschlussmaß Zufuhr: 3/4 Zoll (20) · Ausführung der Temperaturregelung: manuelle Bedienung · Automatischer Spülzyklus: Nein · Batteriepiktogramm: Nein · Gangreserve-Akku: Nein · Kennzeichen UBA-Anforderung: Ja · Kennzeichen UBA-Positivliste: Ja · Mit Gebäudeleittechnikanschluss: Nein · Mit Heißwasser-Sparfunktion: Nein · Mit Kupplungen: Nein · Mit Rosette: Ja · Mit Temperaturbegrenzung: Ja · Mit Trafo: Nein · Mit Umstelleinheit: Nein · Mittenabstand: 150mm · Nenndurchmesser Auslass: 1/2 Zoll (15) · Oberflächenbehandlung: poliert · Oberflächenschutz: verchromt · Position Abfluss: nach unten · Rückflusssicherung nach EN 1717: HD · Schließmechanismus: Kartusche keramisch · Selbstverschließend: Nein · Spülzeit einstellbar: Nein · Typenzulassung nach BBR/EKS: Nein · Volumenstromklasse: C · Wassersparposition: Nein · Max. Vorlauftemperatur: 70
Weitere Informationen:
Ausstattung:
Temperaturbegrenzung
Material:
Messing
max.Wasserverbrauch bei 3 bar:
9 l/min
Oberfläche:
chrom
Armaturenart:
Einhandhebelmischer
Serie:
BOZZ
Marke:
KLUDI
Farbe:
Chrom
Ausführung:
mechanisch
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Duscharmatur, Duschenarmatur, Selbstschluss-Brausebatterie, Einhandarmatur, Einhandmischer, Einhebelarmatur, Einhebelmischer, Selbstschlussarmatur, Sensor-Armatur, kludi einhandarmatur, selbstschlussarmatur, einhandarmatur brause, 0110708009500, Armatur, Batterie, Brause-Einhandhebelmischer, Einhandhebelmischer, Einhebelbatterie, Mischbatterie, Mischer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
15 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 94,36*
€ 117,24*
16 Tage
unbekannt
€ 5,45*
ab € 94,42*
€ 118,08*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 95,39*
€ 118,59*
4 Tage
2
€ 4,00*
ab € 95,97*
€ 119,44*
27 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 93,01*
€ 119,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 117,24*
€ 139,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,41*
€ 137,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 109,92*
€ 130,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 105,54*
€ 125,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 94,36*
€ 112,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kludi
378410565
ab € 69,98*
Ähnlich
Kludi
378419165
ab € 93,29*
Ähnlich
Kludi
386550576
ab € 111,14*
Ähnlich
Kludi
416550575
ab € 122,87*
Ähnlich
Kludi
526559175
ab € 160,68*
Ähnlich
Kludi
527100575
ab € 174,78*
Ähnlich
Kludi
527109175
ab € 199,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.