Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT NC-Anbohrer Nenn-D. 8 mm VHM TiAlN 90 Grad


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
PROMAT NC-Anbohrer Nenn-D. 8 mm VHM TiAlN 90 Grad
PROMAT NC-Anbohrer Nenn-D. 8 mm VHM TiAlN 90 Grad
PROMAT NC-Anbohrer Nenn-D. 8 mm VHM TiAlN 90 Grad
Artikel-Nr.:
     1955B-2019089886
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000865814
EAN/GTIN:
     4015448738565
Suchbegriffe:
Anbohrer
NC-Anbohrer
anbohrer 90°
anbohrer
NC-Anbohrer D.8mm VHM TiAlN 90Grad PROMAT VHM · mit Zylinderschaft nach DIN 6535-HA · rechtsschneidend · zum positionsgenauen und schnellen Anbohren auf NC-Maschinen und Bohrwerken · zum Zentrieren und Anfasen von Gewindebohrungen in einem Arbeitsgang · besonders geeignet für hochfeste Stähle, Stahlguss, Grauguss, rostfreie Stähle und NE-Metalle Weitere technische Eigenschaften: · Vorschub in Stahl bis 800 N: 0,1mm/U
Weitere Informationen:
eClassID:
21010101
HerstellerNr:
4000865814
Werksnummer:
4000865814
Länge netto mm:
80,00
Breite netto mm:
15,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,040000
Gewicht brutto Kg:
0,040000
Ursprungsland:
FR
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
Nenn-Ø 8 mm
Produktart:
NC-Anbohrer
Ausfuehrung:
90 °
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3
1
€ 5,99*
ab € 20,57*
€ 27,71*
2 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 19,95*
€ 27,83*
4 Tage
5
1
€ 8,90*
ab € 21,31*
€ 28,51*
4 Tage
5
1
€ 7,99*
ab € 21,62*
€ 28,88*
Lager 1955
6
1
€ 5,99*
ab € 21,08*
€ 28,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 28,99*
€ 34,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 27,95*
€ 33,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,23*
€ 30,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,14*
€ 28,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000865815
ab € 26,66*
Ähnlich
PROMAT
4000865816
ab € 36,14*
Ähnlich
PROMAT
4000865817
ab € 57,39*
Ähnlich
PROMAT
4000865818
ab € 98,66*
Ähnlich
PROMAT
4000865820
ab € 9,37*
Ähnlich
PROMAT
4000865811
ab € 11,35*
Ähnlich
PROMAT
4000865812
ab € 12,78*
Ähnlich
PROMAT
4000865813
ab € 14,16*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.