Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE 48343DC0 Grohe Mousseur 48343, 19 l/min bei 3 bar supersteel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE 48343DC0 Grohe Mousseur 48343, 19 l/min bei 3 bar supersteel
GROHE 48343DC0 Grohe Mousseur 48343, 19 l/min bei 3 bar supersteel
GROHE 48343DC0 Grohe Mousseur 48343, 19 l/min bei 3 bar supersteel
Artikel-Nr.:
     1955B-2019336463
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     48343DC0
EAN/GTIN:
     4005176406041
Suchbegriffe:
Einhandarmatur
Einhandmischer
Einhebelarmatur
Einhebelmischer
Grohe Mousseur 48343, 19 l/min bei 3 bar supersteel Innengewinde, M 26 x 1, für Grohe Blue Home Einhand-Spültischbatterie mit Filterfunktion und C- oder U-Auslauf, Long-Life Shine Oberfläche Weitere technische Eigenschaften: · Anschluss: Innengewinde (metrisch) · Antikalksystem: Nein · Anzahl der Strahlmög
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
48343DC0
Werksnummer:
6000520269
Länge netto mm:
77,00
Breite netto mm:
50,00
Höhe netto mm:
25,00
Gewicht netto Kg:
0,051000
Gewicht brutto Kg:
0,051000
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Produktart:
Mousseur
Ausfuehrung:
Innengewinde M 28 x 1
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,95*
ab € 27,78*
€ 37,23*
16 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 27,47*
€ 37,58*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 28,89*
€ 38,80*
Lager 1955
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 33,78*
€ 46,24*
17 Tage
unbekannt
1
€ 5,45*
ab € 35,34*
€ 47,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,39*
€ 52,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,72*
€ 49,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,35*
€ 48,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,00*
€ 46,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,78*
€ 40,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Grohe
13935000
ab € 9,53*
Ähnlich
Grohe
48343000
ab € 21,44*
Ähnlich
Grohe
48370000
ab € 29,22*
Ähnlich
Grohe
48370DC0
ab € 36,08*
Ähnlich
Grohe
48379000
ab € 22,13*
Ähnlich
Grohe
48379DC0
ab € 34,82*
Ähnlich
Grohe
48418000
ab € 4,99*
Ähnlich
Grohe
48159000
ab € 4,87*
Ähnlich
Grohe
46765000
ab € 14,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.