Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PROMAT Schlauchschelle 20-32 mm W1 Bandbreite 12 mm Bandbreite 12 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen:
PROMAT Schlauchschelle 20-32 mm W1 Bandbreite 12 mm Bandbreite 12 mm
PROMAT Schlauchschelle 20-32 mm W1 Bandbreite 12 mm Bandbreite 12 mm
PROMAT Schlauchschelle 20-32 mm W1 Bandbreite 12 mm Bandbreite 12 mm
Artikel-Nr.:
     1955B-2019339012
Hersteller:
     PROMAT
Herst.-Nr.:
     4000348016
EAN/GTIN:
     4015448744610
Suchbegriffe:
DIN 3017
DIN 3017 Schlauchschelle
Schlauchschelle DIN 3017
Schlauchbinder
Schlauchschelle 20-32mm W1 Bandbr.12mm Btl.PROMAT nach DIN3017 · Werkstoff (W1) verzinkt · Sechskantschraube SW 7 · Schneckengewinde
Weitere Informationen:
eClassID:
23149102
HerstellerNr:
4000348016
Werksnummer:
4000348016
Länge netto mm:
45,00
Breite netto mm:
40,00
Höhe netto mm:
15,00
Gewicht netto Kg:
0,020000
Gewicht brutto Kg:
0,020000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
20-32 mm
Produktart:
Schlauchschelle
Ausfuehrung:
Bandbreite 12 mm
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 0,179*
€ 0,2498*
21 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,49*
ab € 0,182*
€ 0,2711*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Box
€ 7,99*
ab € 0,1964*
€ 0,2764*
Lager 1955
nicht lagernd
50
pro Box
€ 5,99*
ab € 0,1972*
€ 0,283*
27 Tage
nicht lagernd
300
pro Box
Frei Haus
ab € 0,2335*
€ 0,304*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 0,283*
€ 0,33677
pro Box
ab 100 Boxen
€ 0,2701*
€ 0,32142
pro Box
ab 250 Boxen
€ 0,2472*
€ 0,29417
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,2372*
€ 0,28227
pro Box
ab 150000 Boxen
€ 0,1972*
€ 0,23467
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,1972* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Mindestbestellmenge: 50 Boxen ( entspricht € 14,15* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
PROMAT
4000348015
ab € 0,151*
Ähnlich
PROMAT
4000348017
ab € 0,1939*
Ähnlich
S-S-T SchellenserviceTeam GmbH
1020032121J
ab € 0,1969*
Ähnlich
SST
1020032121J
ab € 9,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.