Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DORMAKABA 3000255239 Türschließerset TS 93 N/BG weiß 9016 EN 5-7 Normalmontage B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DORMAKABA 3000255239 Türschließerset TS 93 N/BG weiß 9016 EN 5-7 Normalmontage B
DORMAKABA 3000255239 Türschließerset TS 93 N/BG weiß 9016 EN 5-7 Normalmontage B
DORMAKABA 3000255239 Türschließerset TS 93 N/BG weiß 9016 EN 5-7 Normalmontage B
Artikel-Nr.:
     1955B-2019340291
Hersteller:
     dormakaba
Herst.-Nr.:
     3000255239
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Obentürschließer
Tuerfeststellanlage
Türschließer
türschließer weiß
TS-Set TS 93 N/BG weiß 9016 EN 5-7 Normalmont.BG DORMAKABA bestehend aus: Türschließer TS 93 G Gleitschienen-Türschließer nach EN 1154 · Schließkraft Größe EN 5-7 · im Contur Design · mit stark abfallendem Öffnungsmoment für leichtes Türöffnen gem. DIN SPEC 1104 · Schließgeschwindigkeit und Endschlag über Ventil komfortabel von vorn stufenlos einstellbar · hydraulisch kontrollierte Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung einstellbar · Montagekonsole mit universellem Lochgruppensystem · DIN links und rechts verwendbar · für Türblattmontage Bandgegenseite (Öffnungswinkel auf ca. 120° - 145° begrenzt) · bei Feuer- und Rauchschutztüren muss ein Türstopper gesetzt werden oder Sturzmontage Bandseite (Öffnungswinkel bis 180° möglich) Gleitschiene G-N mit Türhebel · Normalausführung, komplett mit Hebel, Gleitschiene, Befestigungsschrauben- und Endkappen · verwendbar für TS 91, TS 92 und TS 93 Weitere technische Eigenschaften: · Ausführung: Komplettset
Weitere Informationen:
eClassID:
23230101
HerstellerNr:
3000255239
Werksnummer:
3000255239
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht brutto Kg:
2,500000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Farbe:
weiß 9016
Groesse:
EN 5-7
Produktart:
Türschließerset
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 226,64*
€ 268,73*
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 229,49*
€ 269,88*
Lager 1955
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 226,34*
€ 275,68*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 252,64*
€ 296,22*
52 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 242,86*
€ 314,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,68*
€ 328,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,18*
€ 320,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,41*
€ 293,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 242,27*
€ 288,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 226,34*
€ 269,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
dormakaba
3000255238
ab € 218,49*
Sonstiges
dormakaba
3000255240
ab € 200,17*
Sonstiges
dormakaba
3000255242
ab € 236,30*
Sonstiges
dormakaba
3000255241
ab € 199,48*
Sonstiges
dormakaba
3000255243
ab € 237,78*
Sonstiges
dormakaba
3000255244
ab € 206,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.