| |
|
| Artikel-Nr.: 260I-228781 Herst.-Nr.: 000079400050030 EAN/GTIN: 4051427230675 |
| |
|
| | |
| Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.
000079400050030, Zylinderstifte DIN 7 A 4 5 m6 x 30, Fabrikat: Reyher Weitere Informationen: | | GEWICHT: | 473 GRAMM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 2338, Stift DIN 7, Zylinderstift DIN 7, Zylinderstift DIN EN ISO 2338, Zylinderstift ISO 2338, Passstifte, Zylinderstifte ohne DIN, passstifte din 7, din 7, Stifte - zylindrisch, ZYLINDERSTIFTE |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,1313* | € 0,1313* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0931* | € 0,1325* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,1041* | € 0,1391* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,1022* | € 0,1414* | | | | Lager 260 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,122* | € 0,161* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,122* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Boxen | Mindestbestellmenge: 200 Boxen ( entspricht € 32,20* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|