Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

006054000060045 Senkschraube DIN 605 m.4-kantansatz/6-kantmutter M 6 x 45 Mu St


Menge:  Stück  
Produktinformationen
006054000060045 Senkschraube DIN 605 m.4-kantansatz/6-kantmutter M 6 x 45 Mu St
006054000060045 Senkschraube DIN 605 m.4-kantansatz/6-kantmutter M 6 x 45 Mu St
Artikel-Nr.:
     1955B-2019357056
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     006054000060045
EAN/GTIN:
     4043952127216
Suchbegriffe:
DIN 605
DIN 605 Schraube
DIN 605 Senkkopfschraube
DIN 605 Senkschraube
Senkschraube DIN 605 4-ktansatz/6-ktmutter M6x 45 Mu Stahl 4.6 200 Stück DIN 605 Mu Stahl Senkschrauben mit hohem Vierkantansatz · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 6 x 45 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00605.400· Normart: DIN 605· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
006054000060045
Werksnummer:
8000160633
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,014200
Gewicht brutto Kg:
0,014200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 6 x 45
Norm:
DIN 605 m.4-kantansatz/6-kantmutter
Produktart:
Senkschraube
Ausfuehrung:
Mu Stahl 4.6
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,2612*
€ 0,3569*
7 Tage
1800
200
€ 4,90*
ab € 0,285*
€ 0,365*
2 Tage
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,2904*
€ 0,3704*
Lager 1955
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,2852*
€ 0,3736*
3 Tage
1800
200
€ 4,95*
ab € 0,3183*
€ 0,4315*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3736*
€ 0,44458
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3494*
€ 0,41579
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3352*
€ 0,39889
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3252*
€ 0,38699
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2852*
€ 0,33939
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 74,72* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.