Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN605 M6X45 4.6 Senkschraube, m. Vierkantansatz/Sechskantm., Stahl, M 6x45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00605_AK.JPG
D00605_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN605 M6X45 4.6
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN605 M6X45 4.6
EAN/GTIN:
     4043952127216
Suchbegriffe:
DIN 605
DIN 605 Schraube
DIN 605 Senkkopfschraube
DIN 605 Senkschraube
DIN 605 Mu Stahl Senkschrauben mit hohem Vierkantansatz, mit Sechskantmutter - Abmessung: M 6 x 45 VE=S (200 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 6.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 45.00 Normart: DIN Normnummer: 605 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Mu Stahl
Weitere Informationen:
Durchmesser:
6.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
45.00
Normart:
DIN
Normnummer:
605
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Mu Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,2612*
€ 0,3569*
Lager 8670
1800
200
€ 4,90*
ab € 0,285*
€ 0,365*
2 Tage
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,2904*
€ 0,3704*
7 Tage
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,2852*
€ 0,3736*
3 Tage
1800
200
€ 4,95*
ab € 0,3183*
€ 0,4315*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,365*
€ 0,43435
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,355*
€ 0,42245
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,335*
€ 0,39865
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,325*
€ 0,38675
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 73,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.