Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 605 4-ktansatz/6-ktmutter M6x 45 Mu Stahl 4.6 200 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000160633
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     006054000060045
EAN/GTIN:
     4043952127216
Suchbegriffe:
DIN 605
DIN 605 Schraube
DIN 605 Senkkopfschraube
DIN 605 Senkschraube
DIN 605 Mu Stahl Senkschrauben mit hohem Vierkantansatz · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 6 x 45 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00605.400 · Normart: DIN 605 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Ohne Formfangabe
Schrauben-Ø:
6 mm
Schraubenlänge:
45 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit hohem Vierkantansatz, Mu = mit Sechskantmu
Werkstoff:
Mu Stahl
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1800
200
€ 4,30*
ab € 0,2612*
€ 0,3569*
7 Tage
1800
200
€ 4,90*
ab € 0,285*
€ 0,365*
Lager 4BULW
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,2904*
€ 0,3704*
7 Tage
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,2852*
€ 0,3736*
3 Tage
1800
200
€ 4,95*
ab € 0,3183*
€ 0,4315*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,3704*
€ 0,44078
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,3604*
€ 0,42888
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3404*
€ 0,40508
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3304*
€ 0,39318
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,2904*
€ 0,34558
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 74,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.