| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1303661 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 006054000060045 EAN/GTIN: 4043952127216 |
| |
|
| | |
| DIN 605 Mu Stahl Senkschrauben mit hohem Vierkantansatz · mit Sechskantmutter - Abmessung: M 6 x 45 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00605.400 · Normart: DIN 605 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Ohne Formfangabe | Schrauben-Ø: | 6 mm | Schraubenlänge: | 45 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit hohem Vierkantansatz, Mu = mit Sechskantmu | Werkstoff: | Mu Stahl | Gefahrstoff: | Umweltgefährlich (N) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schraube DIN 605, Senkkopfschraube DIN 605, Senkschraube DIN 605, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, din605 m6, senkkopfschraube ohne norm, din605 8x45, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,2612* | € 0,3569* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 4,90* | ab € 0,285* | € 0,365* | | | | | 2 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,2904* | € 0,3704* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,2852* | € 0,3736* | | | | Lager 4757 | | | | 200 | | € 4,95* | ab € 0,3183* | € 0,4315* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 86,30* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|