Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestift DIN 916 Ringschn./Innen-6kt M16x 16 A1/A2 10 Stück


Menge:  Kartonagen  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000168502
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9169100160016
EAN/GTIN:
     4043952206140
Suchbegriffe:
DIN 916
DIN EN ISO 4029
Gewindestift DIN 916
Gewindestift DIN EN ISO 4029
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 916 Ringschn./Innen-6-Kant
Hauptmerkmal:
M 16 x 16
Ausführung:
A1/A 2
Artikellangtext:
DIN 916 A 1/A 2 Gewindestifte mit Ringschneide · mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 16 VE=S (10 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 00916.910
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
240
10
pro Kartonage
€ 4,30*
ab € 0,1685*
€ 0,2584*
5 Tage
240
10
pro Kartonage
€ 4,90*
ab € 0,185*
€ 0,265*
1 Tag
231
10
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 0,187*
€ 0,267*
6 Tage
330
10
pro Kartonage
€ 5,99*
ab € 0,1837*
€ 0,2691*
Lager 8760
330
10
pro Kartonage
€ 7,99*
ab € 0,195*
€ 0,285*
Menge:  Kartonagen  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Kartonagen
€ 0,285*
€ 0,33915
pro Kartonage
ab 100 Kartonagen
€ 0,265*
€ 0,31535
pro Kartonage
ab 200 Kartonagen
€ 0,255*
€ 0,30345
pro Kartonage
ab 500 Kartonagen
€ 0,245*
€ 0,29155
pro Kartonage
ab 1000 Kartonagen
€ 0,235*
€ 0,27965
pro Kartonage
ab 150000 Kartonagen
€ 0,195*
€ 0,23205
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,195* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 10 Kartonagen ( entspricht € 2,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.