Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 14 x 35 DIN 933 VG 10.9 galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 14 x 35 DIN 933 VG 10.9 galvanisch verzinkt
Sechskantschraube M 14 x 35 DIN 933 VG 10.9 galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019364909
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009331100140035
EAN/GTIN:
     4043952250457
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M14x 35 10.9 galv.verz. 100 Stück DIN 933 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode: 00933.110· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009331100140035
Werksnummer:
8000172339
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,062900
Gewicht brutto Kg:
0,062900
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 14 x 35
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 galvanisch verzinkt
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,1864*
€ 0,2574*
11 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2575*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,189*
€ 0,2789*
Lager 1955
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,2033*
€ 0,2792*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2159*
€ 0,2859*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2792*
€ 0,33225
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2662*
€ 0,31678
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2533*
€ 0,30143
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2433*
€ 0,28953
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2333*
€ 0,27763
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2033*
€ 0,24193
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 22
ab € 5,99*
Zubehör
k.A.
1003927
ab € 0,1492*
Zubehör
k.A.
13000.15.01.140.300
ab € 0,2685*
Zubehör
Nord-Lock
881320300140000
ab € 0,5237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.