Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN933 M14X35 GAL VZ 10.9 Sechskantschraube mit Gewinde bis Kopf, M 14x35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00933_AK.JPG
D00933_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN933 M14X35 GAL VZ 10.9
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN933 M14X35 GAL VZ 10.9
EAN/GTIN:
     4043952250457
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 35 VE=S (100 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 14.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 35.00 Normart: DIN Normnummer: 933 Oberfläche: galvanisch verzinkt Werkstoff: 10.9
Weitere Informationen:
Durchmesser:
14.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
35.00
Normart:
DIN
Normnummer:
933
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Werkstoff:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,1864*
€ 0,2574*
Lager 8670
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2575*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,189*
€ 0,2789*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,2033*
€ 0,2792*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2159*
€ 0,2859*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2575*
€ 0,30643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2475*
€ 0,29453
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2375*
€ 0,28263
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2275*
€ 0,27073
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,1975*
€ 0,23503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 25,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 22
ab € 5,99*
Zubehör
k.A.
1003927
ab € 0,1492*
Zubehör
k.A.
13000.15.01.140.300
ab € 0,2685*
Zubehör
Nord-Lock
881320300140000
ab € 0,5237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.