Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

Sechskantschraube DIN 933 VG M14x 35 10.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M14x 35 10.
Sechskantschraube DIN 933 VG M14x 35 10.
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1312733
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9331100140035
EAN/GTIN:
     4043952250457
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 10.9 galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 35 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 35mm· Gruppencode 00933.110· Normart DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
35 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
10.9
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,1864*
€ 0,2574*
11 Tage
unbekannt
100
€ 4,90*
ab € 0,1975*
€ 0,2575*
Lager 4757
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,189*
€ 0,2789*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,2033*
€ 0,2792*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,2159*
€ 0,2859*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,2789*
€ 0,33189
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,2649*
€ 0,31523
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,239*
€ 0,28441
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,225*
€ 0,26775
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,209*
€ 0,24871
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,189*
€ 0,22491
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 27,89* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Gedore
19 22
ab € 5,99*
Zubehör
k.A.
1003927
ab € 0,1492*
Zubehör
k.A.
13000.15.01.140.300
ab € 0,2685*
Zubehör
Nord-Lock
881320300140000
ab € 0,5237*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.