| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000183902 Herst.-Nr.: 14719100030008 EAN/GTIN: 4043952356005 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Gewicht: | 0,5 G | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | DIN 1471 | Hauptmerkmal: | 3 x 8 | Ausführung: | A 1 | Artikellangtext: | DIN 1471 A 1 Kegelkerbstifte - Abmessung: 3 x 8 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode 01471.910 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ISO 8744, Kegel-Kerbstift, Kegel-Kerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift, Kegelkerbstift DIN 1471, Kegelkerbstift DIN EN ISO 8744, Kegelkerbstift ISO 8744, Passstifte, reyher din 1471 1.4305 3x8, passstifte, din 1471 a 1 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,128* | € 0,176* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,1228* | € 0,1804* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,1379* | € 0,1889* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,1344* | € 0,1915* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,143* | € 0,198* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 19,80* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|