| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019371133 Herst.-Nr.: 015806000040006 EAN/GTIN: 4051426015433 |
| |
|
| | |
| Flachkopfschraube ISO 1580 Schlitz M4x 6 Polyamid 200 Stück ISO 1580 Kunststoff PA Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01580.600· Normart: ISO 1580 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 015806000040006 | Werksnummer: | 8000185705 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,010000 | Gewicht brutto Kg: | 0,010000 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Farbe: | natur | Groesse: | M 4 x 6 | Norm: | ISO 1580 m.Schlitz | Produktart: | Flachkopfschraube | Ausfuehrung: | Polyamid |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Kunststoffschrauben ohne DIN, Kunststoffschraube DIN 85, Kunststoffschraube ISO 1580, Plastikschraube DIN 85, m4x6 nylon din 85, kunststoffschrauben ohne din, kunststoffschraube ohne din m4 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | € 5,90* | ab € 0,00903* | € 0,01668* | | | | | 4 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0405* | € 0,06* | | | | | 1 Tag | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0452* | € 0,063* | | | | Lager 1955 | | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0445* | € 0,0639* | | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0475* | € 0,0658* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,78* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|