Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 6, Kunststoff blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 6, Kunststoff blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 6, Kunststoff blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 6, Kunststoff blank
ISO 1580 Flachkopfschraube mit Schlitz M 4 x 6, Kunststoff blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p879000
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426015433
Suchbegriffe:
DIN 85
DIN 85 Flachkopfschraube
DIN 85 Schlitzschraube
DIN 85 Schraube
ISO 1580 Kunststoff PA Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 6
Weitere Informationen:
Kopfhöhe:
2,4
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Gewinde:
M 4
Antrieb:
Schlitz
Kopfbreite:
8
Gewindeausprägung:
metrisch;Voll
Gewicht kg per 100:
0,02
d:
4
l:
6
b:
38
k:
2,4
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Vollgewinde:
Ja
dk:
8
N:
1,2
Normart:
ISO
Kopfform:
Zylinderkopf
Antriebsgröße:
1,2
Werkstoff:
Kunststoff
Oberfläche:
blank
Werkstoffart:
Kunststoff
Länge:
6 mm
Durchmesser:
4 mm
Norm:
1580
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5417
200
€ 5,90*
ab € 0,00903*
€ 0,01668*
5 Tage
7800
200
€ 4,30*
ab € 0,0405*
€ 0,06*
1 Tag
6440
200
€ 5,59*
ab € 0,0452*
€ 0,063*
6 Tage
9200
200
€ 5,99*
ab € 0,0445*
€ 0,0639*
7 Tage
9200
200
€ 7,99*
ab € 0,0475*
€ 0,0658*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,01668*
€ 0,01985
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,01554*
€ 0,01849
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,01492*
€ 0,01775
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,01427*
€ 0,01698
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,01359*
€ 0,01617
pro Stück
ab 100000 Stück
€ 0,0108*
€ 0,01285
pro Stück
ab 3000000 Stück
€ 0,00903*
€ 0,01075
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 3,336* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.