| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000185705 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 015806000040006 EAN/GTIN: 4051426015433 |
| |
|
| | |
| ISO 1580 Kunststoff PA Flachkopfschrauben mit Schlitz - Abmessung: M 4 x 6 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01580.600 · Normart: ISO 1580 Weitere Informationen: | | Länge: | 6 mm | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Typenbezeichnung: | Flachkopfschrauben mit Schlitz | Form: | Ohne Formfangabe | Ø: | 4 mm | Norm: | ISO 1580 | Werkstoff: | Kunststoff PA |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube DIN 85, Flachkopfschraube DIN EN ISO 1580, Flachkopfschraube ISO 1580, ISO 1580, Schlitzschraube DIN 85, Schraube DIN 85, Kunststoffschrauben ohne DIN, Kunststoffschraube DIN 85, Kunststoffschraube ISO 1580, Plastikschraube DIN 85, m4x6 nylon din 85, kunststoffschrauben ohne din, kunststoffschraube ohne din m4, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 200 | | € 5,90* | ab € 0,00903* | € 0,01668* | | | | | 5 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,0405* | € 0,06* | | | | Lager 4BULW | | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,0452* | € 0,063* | | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,0445* | € 0,0639* | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,0475* | € 0,0658* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 12,60* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|