Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 10 x 1000mm DIN 975 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 10 x 1000mm DIN 975 A 2
Gewindestange M 10 x 1000mm DIN 975 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371270
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009759200100000
EAN/GTIN:
     4043952342701
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M10x 1000mm A 2 1 Stück ~DIN 975 A 2 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 10 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00975.920· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009759200100000
Werksnummer:
8000181041
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,500000
Gewicht brutto Kg:
0,500000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 1000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
A 2
Weitere Suchbegriffe: din 976 m10x1000, din 976, din 976 m10
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,7075*
€ 2,3375*
4 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 1,5687*
€ 2,4449*
3 Tage
2
1
€ 5,49*
ab € 1,7334*
€ 2,5434*
Lager 1955
8
1
€ 5,99*
ab € 1,7264*
€ 2,5971*
5 Tage
8
1
€ 7,99*
ab € 1,82*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,5971*
€ 3,09055
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2,5517*
€ 3,03652
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2,5164*
€ 2,99452
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,3564*
€ 2,80412
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2864*
€ 2,72082
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1964*
€ 2,61372
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0864*
€ 2,48282
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7264*
€ 2,05442
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.