Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN975 M10 A2 Gewindestangen, A2, 1000 mm, M 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00975_AK.JPG
D00975_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN975 M10 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN975 M10 A2
EAN/GTIN:
     4043952342701
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 A 2 Gewindestangen, Länge 1000 mm - Abmessung: M 10 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: Ohne Formangabe Normart: DIN Normnummer: 975 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2 Norm: DIN 975 Grundfarbe: naturfarben Gewinde M: 10 mm EAN: 4043952342701 Länge: 1000 mm
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
EAN:
4043952342701
Form:
Ohne Formangabe
Gewinde M:
10 mm
Grundfarbe:
naturfarben
Länge:
1000 mm
Norm:
DIN 975
Normart:
DIN
Normnummer:
975
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: din 976 m10x1000, din 976, din 976 m10, DIN975, GEWINDEBOLZEN, GEWINDESTÜCKE, GEWINDESTANGE, ANKERSTANGEN, 501DIN975 M10 A2, STANGE, DIN975 M10 A2
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,7075*
€ 2,3375*
4 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 1,5687*
€ 2,4449*
3 Tage
2
1
€ 5,49*
ab € 1,7334*
€ 2,5434*
6 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 1,7264*
€ 2,5971*
5 Tage
8
1
€ 7,99*
ab € 1,82*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 2,3375*
€ 2,78163
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,2675*
€ 2,69833
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,1775*
€ 2,59123
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,0675*
€ 2,46033
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7075*
€ 2,03193
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 23,375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.