Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M10x 1000mm A 2 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000181041
Hersteller:
     Norway
Herst.-Nr.:
     9759200100000
EAN/GTIN:
     4043952342701
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
DIN 975
Hauptmerkmal:
M 10 x 1000mm
Ausführung:
A 2
Artikellangtext:
~DIN 975 A 2 Gewindestangen · Länge 1000 mm - Abmessung: M 10 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00975.920· Normart DIN 975
Weitere Suchbegriffe: din 976 m10x1000, din 976, din 976 m10
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,90*
ab € 1,7075*
€ 2,3375*
4 Tage
14
1
€ 4,30*
ab € 1,5687*
€ 2,4449*
3 Tage
2
1
€ 5,49*
ab € 1,7334*
€ 2,5434*
6 Tage
8
1
€ 5,99*
ab € 1,7264*
€ 2,5971*
Lager 8760
8
1
€ 7,99*
ab € 1,82*
€ 2,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,67*
€ 3,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,32*
€ 2,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.