Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderkerbstift DIN 1473 2,5x 14 Stahl 250 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1320987
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014730000025014
EAN/GTIN:
     4043952359259
Suchbegriffe:
DIN 1473
DIN 1473 Zylinderkerbstift
DIN EN ISO 8740
ISO 8740
DIN 1473 Stahl Zylinderkerbstifte - Abmessung: 2,5 x 14 VE=S (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01473.000
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
2,5 mm
Norm:
DIN 1473
Werkstoff:
Stahl
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2500
250
€ 4,90*
ab € 0,0761*
€ 0,1025*
3 Tage
2500
250
€ 4,30*
ab € 0,0752*
€ 0,1077*
Lager 4757
3150
250
€ 4,95*
ab € 0,083*
€ 0,1111*
1 Tag
2450
250
€ 5,59*
ab € 0,0844*
€ 0,1127*
5 Tage
3500
250
€ 5,99*
ab € 0,0826*
€ 0,1142*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Boxen
€ 0,1111*
€ 0,13221
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,1099*
€ 0,13078
pro Box
ab 1250 Boxen
€ 0,1046*
€ 0,12447
pro Box
ab 2500 Boxen
€ 0,1001*
€ 0,11912
pro Box
ab 5000 Boxen
€ 0,0955*
€ 0,11365
pro Box
ab 750000 Boxen
€ 0,083*
€ 0,09877
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,083* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Boxen
Mindestbestellmenge: 250 Boxen ( entspricht € 27,775* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,49*
ab € 20,00*
€ 4,95*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.