Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange M 10 x 2000mm DIN 975 A 2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewindestange M 10 x 2000mm DIN 975 A 2
Gewindestange M 10 x 2000mm DIN 975 A 2
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372053
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009759260100002
EAN/GTIN:
     4043952342855
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
Gewindestange DIN 975 M10x 2000mm A 2 1 Stück ~DIN 975 A 2 2000 Gewindestangen · Länge 2000 mm - Abmessung: M 10 x 2000 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Form: 2000· Gruppencode: 00975.926· Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009759260100002
Werksnummer:
8000181057
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
1,000000
Gewicht brutto Kg:
1,000000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 2000mm
Norm:
DIN 975
Produktart:
Gewindestange
Ausfuehrung:
A 2
Weitere Suchbegriffe: gewindestange m10 v2a, din 976, din 976 a2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
96
5
€ 4,90*
ab € 4,4375*
€ 6,1175*
4 Tage
97
1
€ 4,30*
ab € 4,1223*
€ 6,205*
1 Tag
94
1
€ 5,59*
ab € 4,5723*
€ 6,5123*
6 Tage
135
1
€ 7,99*
ab € 4,78*
€ 6,81*
Lager 1955
135
1
€ 5,99*
ab € 5,3382*
€ 7,7564*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,7564*
€ 9,23012
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,6473*
€ 9,10029
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,0982*
€ 8,44686
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,9982*
€ 8,32786
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,6682*
€ 7,93516
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,3082*
€ 7,50676
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 5,3382*
€ 6,35246
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.