Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN975 M10X2000 A2 Gewindestangen, A2, 2000 mm, M 10x2000


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D00975_AK.JPG
D00975_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN975 M10X2000 A2
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN975 M10X2000 A2
EAN/GTIN:
     4043952342855
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 A 2 2000 Gewindestangen, Länge 2000 mm - Abmessung: M 10 x 2000 VE=S (1 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 10.00 Form: 2000 Normart: DIN Normnummer: 975 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: A 2
Weitere Informationen:
Durchmesser:
10.00
Form:
2000
Normart:
DIN
Normnummer:
975
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
A 2
Weitere Suchbegriffe: gewindestange din933 a2 m10x2000, din 976, din 976 a2, DIN975 M10X2000 A2, 501DIN975 M10X2000 A2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 8670
7
5
€ 4,90*
ab € 4,4575*
€ 6,0875*
4 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 4,1123*
€ 6,255*
1 Tag
7
1
€ 5,59*
ab € 4,5923*
€ 6,5723*
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 4,5102*
€ 6,6433*
7 Tage
7
1
€ 7,99*
ab € 4,79*
€ 6,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 6,0875*
€ 7,24413
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,7875*
€ 6,88713
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,6275*
€ 6,69673
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,3375*
€ 6,35163
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,4575*
€ 5,30443
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 30,4375* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.