Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gewindestange DIN 975 M10x 2000mm A 2 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000181057
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009759260100002
EAN/GTIN:
     4043952342855
Suchbegriffe:
DIN 975
Gewindestange DIN 975
DIN 976
Gewindestange
~DIN 975 A 2 2000 Gewindestangen · Länge 2000 mm - Abmessung: M 10 x 2000 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Form: 2000 · Gruppencode: 00975.926 · Normart: DIN 975
Weitere Informationen:
Länge:
2000 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Typ:
Gewindestangen, Länge 2000 mm
Material:
A 2
Weitere Suchbegriffe: gewindestange din933 a2 m10x2000, din 976, din 976 a2, Ankerstangen, Gewindestangen, Gewindestift, Reyher
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
7
5
€ 4,90*
ab € 4,4575*
€ 6,0875*
4 Tage
11
1
€ 4,30*
ab € 4,1123*
€ 6,255*
Lager 4BULW
7
1
€ 5,59*
ab € 4,5923*
€ 6,5723*
5 Tage
7
1
€ 5,99*
ab € 4,5102*
€ 6,6433*
7 Tage
7
1
€ 7,99*
ab € 4,79*
€ 6,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,5723*
€ 7,82104
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,2423*
€ 7,42834
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,9523*
€ 7,08324
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,7623*
€ 6,85714
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,4823*
€ 6,52394
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5923*
€ 5,46484
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.