Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift 3 x 20 DIN 1475 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knebelkerbstift 3 x 20 DIN 1475 Stahl
Knebelkerbstift 3 x 20 DIN 1475 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019372142
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014750000030020
EAN/GTIN:
     4043952363690
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
Knebelkerbstift DIN 1475 3x 20 Stahl 250 Stück DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 3 x 20 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01475.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014750000030020
Werksnummer:
8000184433
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
3 x 20
Norm:
DIN 1475
Produktart:
Knebelkerbstift
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0504*
€ 0,0771*
4 Tage
4750
250
€ 4,30*
ab € 0,083*
€ 0,117*
6 Tage
4750
250
€ 4,90*
ab € 0,0891*
€ 0,1182*
1 Tag
4725
250
€ 5,59*
ab € 0,092*
€ 0,123*
Lager 1955
6750
250
€ 5,99*
ab € 0,0906*
€ 0,1244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1244*
€ 0,14804
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1201*
€ 0,14292
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,111*
€ 0,13209
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1091*
€ 0,12983
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1025*
€ 0,12198
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0906*
€ 0,10781
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 31,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.