Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

501DIN1475 3X20 Knebelkerbstift, Stahl, 3x20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
D01475_AK.JPG
D01475_AK.JPG
Artikel-Nr.:
     8670-501DIN1475 3X20
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     DIN1475 3X20
EAN/GTIN:
     4043952363690
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 3 x 20 VE=S (250 Stück) Technische Eigenschaften: Durchmesser: 3.00 Form: Ohne Formangabe Länge: 20.00 Normart: DIN Normnummer: 1475 Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Werkstoff: Stahl Außendurchmesser: 3 mm
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
3 mm
Durchmesser:
3.00
Form:
Ohne Formangabe
Länge:
20.00
Normart:
DIN
Normnummer:
1475
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0504*
€ 0,0771*
4 Tage
4750
250
€ 4,30*
ab € 0,083*
€ 0,117*
Lager 8670
4750
250
€ 4,90*
ab € 0,0891*
€ 0,1182*
1 Tag
4725
250
€ 5,59*
ab € 0,092*
€ 0,123*
6 Tage
6750
250
€ 5,99*
ab € 0,0906*
€ 0,1244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8670
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1182*
€ 0,14066
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1169*
€ 0,13911
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1103*
€ 0,13126
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1004*
€ 0,11948
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0891*
€ 0,10603
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 29,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 8670
Versand: Lager 8670
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,90*
ab € 137,50*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8670
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.