Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knebelkerbstift DIN 1475 3x 20 Stahl 250


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Knebelkerbstift DIN 1475 3x 20 Stahl 250
Knebelkerbstift DIN 1475 3x 20 Stahl 250
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1321427
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14750000030020
EAN/GTIN:
     4043952363690
Suchbegriffe:
DIN 1475
DIN 1475 Knebelkerbstift
DIN EN ISO 8742
ISO 8742
DIN 1475 Stahl Knebelkerbstifte - Abmessung: 3 x 20 VE=S (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 01475.000
Weitere Informationen:
Länge:
20 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Knebelkerbstifte
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
3 mm
Norm:
DIN 1475
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0504*
€ 0,0771*
4 Tage
4750
250
€ 4,30*
ab € 0,083*
€ 0,117*
6 Tage
4750
250
€ 4,90*
ab € 0,0891*
€ 0,1182*
1 Tag
4725
250
€ 5,59*
ab € 0,092*
€ 0,123*
6 Tage
6750
250
€ 5,99*
ab € 0,0906*
€ 0,1244*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0771*
€ 0,09175
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,073*
€ 0,08687
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0674*
€ 0,08021
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0631*
€ 0,07509
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0584*
€ 0,0695
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0504*
€ 0,05998
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 19,275* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.